• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SP D40-04-C32-10 Schaftfräser für S/XPMT Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3325074
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325074
EAN / GTIN 7291075443103
Herstellernummer 3325074
L-Nummer L23980 3035

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 9.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 32 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 130 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb