• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D100-08-27-R06 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100746
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100746
EAN / GTIN 7291075095951
Herstellernummer 3100746
L-Nummer L23980 2828

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 26.4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 26.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
  • Nutzlänge (LU) 28.8 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb