• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D1.50-5-3.0-W1.25-09 Hochvorschub-Schaftfräser für einseitige Wendeschneidplattenmit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323708
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323708
EAN / GTIN 7291075386769
Herstellernummer 3323708
L-Nummer L23980 2976

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.047″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.3″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.938″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
  • Kopflänge (LH): 3″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Gesamtlänge (OAL): 5.3″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 17.7 lbfxin

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb