• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 SOMW 090420T IC808 Quadratische, einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschub-Fräsen

Artikel-Nr.: 3378400
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILL4FEED
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3378400
    EAN / GTIN 7291075424881
    Herstellernummer 3378400
    L-Nummer L23970 151

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.9 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.9 mm
    • maximaler Vorschub fz max 1 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb