• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D63-08-22-09 Hochvorschub-Planfräser für einseitige Wendeschneidplattenmit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3323460
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323460
EAN / GTIN 7291075386578
Herstellernummer 3323460
L-Nummer L23980 94

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 48.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 12 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb