• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D4.0-8-1.50-12 Hochvorschub-Planfräser für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107344
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILL4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107344
EAN / GTIN 7291075364750
Herstellernummer 3107344
L-Nummer L23980 2504

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.228″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.136″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.228″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 9 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb