• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D3.0-7-1.00-12 Hochvorschub-Planfräser für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107343
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILL4FEED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107343
    EAN / GTIN 7291075364743
    Herstellernummer 3107343
    L-Nummer L23980 2502

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.252″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2.136″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 9 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILL4FEED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb