• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D3.0-4.3-05-1.25-12-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHT 1205 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3323009
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie XQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3323009
EAN / GTIN 7291075389166
Herstellernummer 3323009
L-Nummer L23980 1671

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 50 ,Schneidenlänge max. (APMX) 4.309″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 5.63″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 50
  • Schneidenlänge max. (APMX): 4.309″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.874″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 1205
  • Gesamtlänge (OAL): 5.63″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb