• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D050-48-03-22-10-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHW/T 100408 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110893
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie XQUAD
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110893
    EAN / GTIN 7291075359909
    Herstellernummer 3110893
    L-Nummer L23980 855

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidenlänge max. (APMX) 48 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 75 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
    • Schneidenlänge max. (APMX) 48 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SDHT 100408-PDEN
    • Gesamtlänge (OAL) 75 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb