• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D080-64-05-32-10-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHW/T 100408 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110895
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie XQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110895
EAN / GTIN 7291075359923
Herstellernummer 3110895
L-Nummer L23980 878

Beschreibung

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 40, Massima profondità di taglio (APMX) 64 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 85 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 40
  • Massima profondità di taglio (APMX) 64 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Hub Diameter (DHUB) 78 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Overall Length (OAL) 85 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb