• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D2.0-1.9-3-1.00-10-C Langnuten-Schalenfräser mit SDHW/T 100408 Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Titan

Artikel-Nr.: 3110896
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie XQUAD
    Produktart Wendeplattenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110896
    EAN / GTIN 7291075389067
    Herstellernummer 3110896
    L-Nummer L23980 1866

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 18 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.9071″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 3.15″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 18
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.9071″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.921″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 10
    • Gesamtlänge (OAL): 3.15″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb