• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-C Wendelschaft-Aufsteckfräser für SDHT 1205 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3323005
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie XQUAD
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323005
EAN / GTIN 7291075389135
Herstellernummer 3323005
L-Nummer L23980 1650

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 25 ,Schneidenlänge max. (APMX) 2.173″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 3.15″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 25
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.173″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 1205
  • Gesamtlänge (OAL): 3.15″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "XQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb