• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EB060E04-4T04 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Kugelfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3321538
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3321538
EAN / GTIN 7291075149104
Herstellernummer 3321538
L-Nummer L24060 512

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.8 mm, Schnittstellen Merkmale T04, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 14.7 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.8 mm
  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Eckenradius (RE) 0.01 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 37 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 8.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 14.7 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb