• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Stehleiter Holz 2x6 Sprossen

Artikel-Nr.: 33212
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×6
Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33212
EAN / GTIN 4031405332126
Herstellernummer 033212
L-Nummer L90110 464

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Stehleiter aus Holz
  • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
  • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
  • Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
  • Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Höhe: 1670 mm
  • Holmhöhe: 60 mm
  • Leiterlänge: 1790 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Außenbreite: 380 mm
  • Schrittlänge: 1090 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x6 Sprossen
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Untere Außenbreite: 560 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb