Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.378″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0 ,Gesamtlänge (OAL) 10.83″ ,Nutzlänge (LU) 6.89″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1.378″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.413″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.378″
- Nenndurchmesser: 1.378″
- Bunddurchmesser (DF): 1.65″
- Funktionslänge (LF): 8.169″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 35.0
- L/D Bereich: 5xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 350
- Gesamtlänge (OAL): 10.83″
- Point Length (PL): 0.301″
- Kraglänge (LPR): 8.47″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 2.36″
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Nutzlänge (LU): 6.89″