• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 330-165-32A-5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3203369
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203369
EAN / GTIN 7291075314991
Herstellernummer 3203369
L-Nummer L24040 808

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 33 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0, Gesamtlänge (OAL) 263 mm, Nutzlänge (LU) 165 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 33 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 33.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 33 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 195.67 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 33.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 330
  • Gesamtlänge (OAL) 263 mm
  • Point Length (PL) 7.33 mm
  • Kraglänge (LPR) 203 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 165 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb