Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.535″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 39.0 ,Gesamtlänge (OAL) 9.42″ ,Nutzlänge (LU) 4.6″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1.535″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.575″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.535″
- Nenndurchmesser: 1.535″
- Bunddurchmesser (DF): 1.65″
- Funktionslänge (LF): 6.408″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 39.0
- L/D Bereich: 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 390
- Gesamtlänge (OAL): 9.42″
- Point Length (PL): 0.332″
- Kraglänge (LPR): 6.74″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 2.68″
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Nutzlänge (LU): 4.6″