• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IFP 397-SPADE IQ IC908 Austauschbare DFN-Bohrköpfe für Edelstahl (ISO M) und Hochtemperaturlegierungen (ISO S)

Artikel-Nr.: 3424409
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3424409
EAN / GTIN 7291075452723
Herstellernummer 3424409
L-Nummer L24050 1660

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 39.7 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 39.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 22 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 39.7 mm
  • Funktionslänge (LF) 15.97 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 39.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Kraglänge (LPR) 22 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb