• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFP 355-SPADE IQ IC908 Bohrköpfe für die Bearbeitung von Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K)

Artikel-Nr.: 5567056
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5567056
EAN / GTIN 7291075315196
Herstellernummer 5567056
L-Nummer L24050 86

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 35.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 35.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 12.1 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 19.7 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 7.65 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb