{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 32,5 mm | |
Nutzlänge B | 45 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 12 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 28 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | |
für Werkstückgewicht | 320 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320900 3 | |
EAN / GTIN | 2050001716880 | |
Herstellernummer | 3WPL30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze Präzisionsausführung Spitzenwinkel 60° / 30° 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
477,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
932,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
897,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
1.164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 320 | 500 | 600 | 300 |
Gehäuse-⌀ D | 32,5 | 52 | 52 | 52 |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekegel | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 45 | 104 | 94 | 94 |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 12 | 8 | 25 | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |