Mitlaufende Drehbankspitze Präzisionsausführung Spitzenwinkel 60° / 30° 2

Artikel-Nr.: 320900 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK2
Gehäuse-⌀ D 28 mm
Nutzlänge B 35 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 12 mm
größter Spitzen-⌀ 30° A 23 mm
maximaler Rundlauffehler 0,003 mm
für Werkstückgewicht 120 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320900 2
EAN / GTIN 2050001716873
Herstellernummer 2WPL30

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem schlankes Gehäuse und hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Durch Präzisions-Nadel- und -Axiallager wird eine maximale Abweichung von 0,003 mm bei sehr kleinem Gehäuse-⌀ erreicht.
  • Kegel und abgeschrägte Teile sind aus gehärtetem Lagerstahl (61−63 Rockwell).

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für Dreh- und Schleifarbeiten, bei denen ein kleiner Kopf-⌀ und hohe Genauigkeit erforderlich sind.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb