{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 68,5 mm | |
Nutzlänge B | 102,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
für Werkstückgewicht | 800 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320660 4 | |
EAN / GTIN | 4019208014258 | |
Herstellernummer | 042175 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
378,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
255,00 €
217,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
317,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
1.390,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
Gehäuse-⌀ D | 68,5 mm | 43 mm | 60 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nutzlänge B | 102,5 mm | 77 mm | 97 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 mm | 20 mm | 24 mm | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |