{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK1 | |
Gehäuse-⌀ D | 34,5 mm | |
Nutzlänge B | 60,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 15 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
für Werkstückgewicht | 100 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320660 1 | |
EAN / GTIN | 4019208014418 | |
Herstellernummer | 043400 |