{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK5 | |
Gehäuse-⌀ D | 58 mm | |
Nutzlänge B | 104 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 30 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,01 mm | |
für Werkstückgewicht | 1.600 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320650 5 | |
EAN / GTIN | 4019208000183 | |
Herstellernummer | 005490 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
437,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
365,00 €
310,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
288,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 1.600 kg | 1.600 kg | 800 kg |
Gehäuse-⌀ D | 58 mm | 58 mm | 69 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,01 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morsekegel | MK5 | MK5 | MK5 |
Nutzlänge B | 104 mm | 105 mm | 103 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 30 mm | 30 mm | 32 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |