{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 42 mm | |
Nutzlänge B | 75,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 20 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
für Werkstückgewicht | 800 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320650 4 | |
EAN / GTIN | 4019208000169 | |
Herstellernummer | 005469 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
304,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
255,00 €
217,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.390,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
199,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 500 kg |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morsekegel | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |