{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 34 mm | |
Nutzlänge B | 62 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 15 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
für Werkstückgewicht | 400 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320650 3 | |
EAN / GTIN | 4019208000145 | |
Herstellernummer | 005429 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
227,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
190,00 €
162,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
150,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 400 kg | 400 kg | 500 kg |
Gehäuse-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 49 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morsekegel | MK3 | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 62 mm | 64 mm | 79 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 15 mm | 15 mm | 25 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |