• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCT 140-039-18B-M16 Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3201007
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201007
EAN / GTIN 7291075166972
Herstellernummer 3201007
L-Nummer L24040 713

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Gesamtlänge (OAL) 110.55 mm, Nutzlänge (LU) 49.6 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 140
  • Gesamtlänge (OAL) 110.55 mm
  • Point Length (PL) 2.55 mm
  • Kraglänge (LPR) 62.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 49.6 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb