• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCT 085-026-14B-M10 Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3201004
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie PRE-THREAD
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201004
    EAN / GTIN 7291075166941
    Herstellernummer 3201004
    L-Nummer L24040 704

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 93.05 mm, Nutzlänge (LU) 36.6 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 14 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8.3 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 085
    • Gesamtlänge (OAL) 93.05 mm
    • Point Length (PL) 1.55 mm
    • Kraglänge (LPR) 48 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 45 mm
    • Nutzlänge (LU) 36.6 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb