• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AOMT 060204-45DT IC908 Fas-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 5590852
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 5590852
EAN / GTIN 7291075170269
Herstellernummer 5590852
L-Nummer L24160 11

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Schneidkantenlänge (L) 5.66 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 45.5 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 1.96 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.5 mm

Merkmal:

  • Schneidkantenlänge (L) 5.66 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 45.5 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.96 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 4.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb