• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNT 140-039-16A-M16 Austauschbare Gewinde-Kernlochbohrer mit Anfaseinsätzen hauptsächlich für Vorgewindebohrungen

Artikel-Nr.: 3260259
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie PRE-THREAD
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3260259
    EAN / GTIN 7291075377705
    Herstellernummer 3260259
    L-Nummer L24040 906

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Gesamtlänge (OAL) 117 mm, Nutzlänge (LU) 47.1 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
    • Cutting Diameter 2 (DC_2) 21 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 23 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 140
    • Gesamtlänge (OAL) 117 mm
    • Point Length (PL) 2.1 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Step Diameter Length (SDL) 39 mm
    • Nutzlänge (LU) 47.1 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb