• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IDI 145-SK IC908 SK- für Gusseisen

Artikel-Nr.: 5505200
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5505200
    EAN / GTIN 7291075121346
    Herstellernummer 5505200
    L-Nummer L24050 2340

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 4.16 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 2.64 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb