• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCT 147-031-19.05-5/8UNF Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3200993
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3200993
EAN / GTIN 7291075167047
Herstellernummer 3200993
L-Nummer L24040 387

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.579″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.1″ ,Nutzlänge (LU) 1.63″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3/4″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.579″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.589″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.571″
  • Nenndurchmesser: 0.579″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14.0
  • Gesamtlänge (OAL): 4.1″
  • Point Length (PL): 0.104″
  • Kraglänge (LPR): 2.13″
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 1.63″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb