• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TS T290 ELN D16-04-T10-05 Aufschraubfräser mit tangential montierten Wendenschneidplatten und SHANK-MASTER-Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 3181060
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie SUMOMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3181060
EAN / GTIN 7291075293753
Herstellernummer 3181060
L-Nummer L23980 1155

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.2 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.2 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb