Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.45″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.197″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 0.94″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.45″
- Schnittstellen Merkmale T08
- Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
- Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.197″
- Antriebsgröße (DRVS): 0.394″
- Anzahl Schneiden (NOF): 3
- Funktionslänge (LF): 0.63″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T290 LNHT 050202TR
- Gesamtlänge (OAL): 0.94″
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees