• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D16-05-C16-05 Schaftfräser mit tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104876
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104876
    EAN / GTIN 7291075260465
    Herstellernummer 3104876
    L-Nummer L23980 2719

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 5
    • Kopflänge (LH) 22 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 050202TR
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb