• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D12-03-MMT08-05 Aufschraubfräser mit tangential montierten Wendeschneidplatten und MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3105176
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie SUMOMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105176
EAN / GTIN 7291075264357
Herstellernummer 3105176
L-Nummer L23980 854

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 16 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb