• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D.50-02-C.50-05 Schaftfräser mit tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105237
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105237
    EAN / GTIN 7291075260557
    Herstellernummer 3105237
    L-Nummer L23980 1895

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.197″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.197″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Kopflänge (LH): 0.79″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T290 LNHT 050202TR
    • Gesamtlänge (OAL): 3-1/4″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb