Nutenstein vergütet, Nutenbreite S: 21mm

Artikel-Nr.: 313805 21
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite S (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Anzugsdrehmoment 150 Nm
Gewinde G M16
Bohrungsabstand b 30 mm
Nutenbreite S 21 mm
Höhe H 28 mm
Stufenhöhe h 11,5 mm
passend für Fabrikat Röhm KFD-HE 315 / 21
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313805 21
EAN / GTIN 2050001929907
Herstellernummer 0146123

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Fabrikat Röhm KFD-HE.

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 − 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb