{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Anzugsdrehmoment | 70 Nm | |
Gewinde G | M12 | |
Bohrungsabstand b | 30 mm | |
Nutenbreite S | 16 mm | |
Höhe H | 21,5 mm | |
Stufenhöhe h | 8,5 mm | |
passend für Fabrikat Röhm KFD-HE | 254 | |
Produktart | Nutenstein |
Artikelnummer | 313805 16 | |
EAN / GTIN | 2050001929884 | |
Herstellernummer | 0146132 |