Nutenstein vergütet, Nutenbreite S: 12mm

Artikel-Nr.: 313805 12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite S (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Anzugsdrehmoment 50 Nm
Gewinde G M10
Bohrungsabstand b 20 mm
Nutenbreite S 12 mm
Höhe H 18,5 mm
Stufenhöhe h 7,5 mm
passend für Fabrikat Röhm KFD-HE 170
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313805 12
Kopieren
EAN / GTIN 2050001929860
Kopieren
Herstellernummer 0146133
Kopieren
Hersteller SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Fabrikat Röhm KFD-HE.

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 − 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb