{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Anzugsdrehmoment | 130 Nm | |
Gewinde G | M14 | |
Bohrungsabstand b | 30 mm | |
Nutenbreite S | 18 mm | |
Höhe H | 33,5 mm | |
Stufenhöhe h | 13,5 mm | |
passend für Fabrikat Röhm KFD-HE | 315 | |
Produktart | Nutenstein |
Artikelnummer |
313805 18
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001929891
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0146103
Kopieren |
|
Hersteller | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |