• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T425 SM-D050-13-3-32-13 Konische Wendelschaft-Aufsteckfräser für tangential montierte T490 LNMT/LNHT 13 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107228
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107228
EAN / GTIN 7291075323146
Herstellernummer 3107228
L-Nummer L23980 298

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 78 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 13.55 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 78 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 109.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13.55 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb