• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T445 SM-D050-23-3-27-13 Konische Wendelschaft-Aufsteckfräser für tangential montierte T490 LNMT/LNHT 13 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106325
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITANG
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106325
    EAN / GTIN 7291075323108
    Herstellernummer 3106325
    L-Nummer L23980 88

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 23.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 98.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
    • Schneidenlänge max. (APMX) 23.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 55 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb