• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FIN LNK D050-100-4-INT50 Wendelschaftfräser mit Steilkegelausführung nach DIN 69871 für tangential montierte Wendeschneidplatten zum Schlichten hoher Schultern

Artikel-Nr.: 3106181
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106181
EAN / GTIN 7291075328615
Herstellernummer 3106181
L-Nummer L23980 427

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 97.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 28, Schneidenlänge max. (APMX) 102 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 244.05 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 97.5 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 28
  • Schneidenlänge max. (APMX) 102 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL) 244.05 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb