• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T430 SMD2.0-.63-3-1.25-13 30°, 45° und 60° Planfräser mit verlängerter Spannut, Aufnahme T490 LNMT/LNHT 13 Tangential geklemmte Schneidplatten

Artikel-Nr.: 3106948
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106948
EAN / GTIN 7291075323221
Herstellernummer 3106948
L-Nummer L23980 2843

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.56″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.637″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.56″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.252″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.637″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb