• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H400 FR D125-11-40-16 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit vier 8 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: 3106008
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106008
EAN / GTIN 7291075296662
Herstellernummer 3106008
L-Nummer L23980 264

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Nabendurchmesser (DHUB) 84 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 109 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 84 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb