• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H400 FR D1.50-05-0.50-12 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit vier 6 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: 3105953
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105953
EAN / GTIN 7291075282030
Herstellernummer 3105953
L-Nummer L23980 1993

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.378″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.38″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.264″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.34″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.378″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Gesamtlänge (OAL): 1.38″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb