• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H400 ERD1.25-4-2.5W125-12 Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit einem Radius von 6 mm

Artikel-Nr.: 3105952
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105952
EAN / GTIN 7291075282108
Herstellernummer 3105952
L-Nummer L23980 1973

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.777″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.34″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.725″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.118″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.777″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.777″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.34″
  • Funktionslänge (LF): 3.584″
  • Kopflänge (LH): 2-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Gesamtlänge (OAL): 4.725″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5.6 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb