• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H400 ER D25-3-060-C25-10 Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit einem Radius von 5 mm

Artikel-Nr.: 3105996
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105996
EAN / GTIN 7291075296570
Herstellernummer 3105996
L-Nummer L23980 240

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 15 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 21.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb