• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D.75-2W.75-10-XL Schaftfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105339
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105339
EAN / GTIN 7291075263886
Herstellernummer 3105339
L-Nummer L23980 2156

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.394″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.394″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 3.734″
  • Kopflänge (LH): 1.22″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Gesamtlänge (OAL): 4-3/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb